GM2-100x50 サクションホース インダス GM2 カクイチ 48876966

GM2-100x50 サクションホース インダス GM2 カクイチ 48876966
GM2-100x50 サクションホース インダス GM2 カクイチ 48876966

サクションホース インダス GM2

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(50m)
内径(Φmm)101.6
外径(Φmm)113.4
内容量1本(50m)注文コード48876966品番GM2-100x50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

軽量でハンドリングが容易です。
外圧に強く、保形性に優れています。

用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層質量(kg)2.58/m透明長さ(m)50ピッチ(mm)11使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)101.6最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)113.4使用流体水/工業用水/粉体許容曲げ半径(mm)1080特性保形性/透明性/内面平滑性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半分です。
※許容圧力は23℃での値です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48876905
2018-09-20
用途: 水中ポンプでの水抜き
池田興業株式会社

水中ポンプでの水抜きに使用しました。サニーホースより強度があり、サクションホースよりも安価でした。
重量は結構ありますし、硬いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする