チップ APET-FR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10個)注文コード48877053品番APET120202FR WH10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.2厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番428-0962厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする