KST-90×99.7 サクションホース インダス KST カクイチ 48877876

KST-90×99.7 サクションホース インダス KST カクイチ 48877876
KST-90×99.7 サクションホース インダス KST カクイチ 48877876

サクションホース インダス KST

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(30m)
内径(Φmm)88.9
外径(Φmm)99.7
内容量1本(30m)注文コード48877876品番KST-90×99.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,390
販売価格(税別)
44,900

切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易

用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層質量(kg)0.92/m深灰色/浅灰色長さ(m)30ピッチ(mm)13.5使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)88.9外径(Φmm)99.7使用流体粉体/粒体特性柔軟性/内面平滑性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする