カクイチ
サクションホース インダス MX-AS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本(30m)
1本(50m)
1本(30m)
1本(20m)
内径(Φmm)
88.9
32.4
37.3
50.6
62.4
76.4
88.9
101.6
125.9
152
202.4
外径(Φmm)
99.7
38.6
44.5
60.2
72
86.4
99.7
112.4
138.7
165
215.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(30m)
注文コード
48877998
品番
MX-AS-90x30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが
起こりにくい。
用途
粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用
材質
(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層
質量(kg)
0.92/m
色
青/透明
長さ(m)
30
ピッチ(mm)
13.5
使用温度範囲(℃)
-10~50
内径(Φmm)
88.9
外径(Φmm)
99.7
使用流体
粉体/粒体
特性
耐静電/透明性/内面平滑性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050