TS-200 ツインセパレートケース アステージ(I.BEAM) 48878463

TS-200 ツインセパレートケース アステージ(I.BEAM) 48878463
TS-200 ツインセパレートケース アステージ(I.BEAM) 48878463

ツインセパレートケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕切板20
内容量1個注文コード48878463品番TS-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ケース両面に収納可能。仕切版が自由にセットできます。蓋はナチュラルカラーで、中身の確認ができます。

質量(kg)0.3外寸(mm)226×149×58内寸(mm)207×118×25仕切板20材質ポリプロピレンブルー/クリア仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48878463
2024-05-28
用途: ルアー収納に
電気・ガス・熱供給・水道業

表裏使えて深さもちょうどいいです。
落とすと開くのはマイナスですが、普段の開き易さを考えたら仕方ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする