BN-717CSV201-6-E100 直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ) 日本精器 48888472

BN-717CSV201-6-E100 直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ) 日本精器 48888472
BN-717CSV201-6-E100 直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ) 日本精器 48888472

直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格電圧(V)AC100
内容量1個注文コード48888472品番BN-717CSV201-6-E100
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。

ポート数2トラスコ品番395-4382幅(mm)34質量(kg)0.31高さ(mm)65使用圧力範囲(MPa)0~1.5有効断面積(mm2)1.54定格電圧(V)AC100使用流体水/空気流体温度(℃)5~40配管接続口径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48888481
2024-03-01
用途: 修理用 部品交換
山崎農園農・林・水産業

ちょうしよく動いています。 ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする