日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
4ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48888497
品番
BN-7GT43-M5-C-E100
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
小型の4方向電磁弁です。
トラスコ品番
395-4404
定格電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.068
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.8
有効断面積(mm
2
)
3.8
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜50
配管接続口径
M5