※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48888542
品番
BN-7GT47-M5-C-F24
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
小型の4方向電磁弁です。
ポート数
4
トラスコ品番
395-4455
質量(kg)
0.08
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.8
有効断面積(mm
2
)
3.8
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜50
配管接続口径
M5