曜日別特売
SGS-25-108V-K 10.8V枝切りのこぎり替刃 セフティー3 48894265

SGS-25-108V-K 10.8V枝切りのこぎり替刃 セフティー3 48894265
SGS-25-108V-K 10.8V枝切りのこぎり替刃 セフティー3 48894265

10.8V枝切りのこぎり替刃

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48894265
品番
SGS-25-108V-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

太い枝をのこりぎ感覚で早く楽に切断できます。10.8V充電枝切りのこぎり用の替刃です。手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切り粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。

用途
10.8V充電枝切りのこぎり用替刃。
材質
刃物鋼SK-5
全長(mm)
150
推奨適合工具
充電枝切のこぎり(SGS-25-108V)
刃渡り(mm)
125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48894265
2019-01-28
用途: 木材伐採作業
ネイテックシステム株式会社 様(建設業・工事業)

直径約10㎝の木を切断時に、何枚か刃が破断しました。普通に使っていましたが、電動のこ取付け部に近い、刃の細くなったところで破断。
この部分の強度をアップできないものでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする