HA-157 天吊り固定ロングアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48923324

 

HA-157 天吊り固定ロングアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48923324
HA-157 天吊り固定ロングアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48923324
HA-157 天吊り固定ロングアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48923324
HA-157 天吊り固定ロングアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48923324

天吊り固定ロングアーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード48923324品番HA-157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260,000

ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。
使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。
ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。
素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。

付属品専用化粧カバー仕様VESA75、VESA100材質アルミニウム合金、スチール質量(kg)25.92アイボリー耐荷重(kg)6~12アーム長さ(mm)1820.5設置方法天井面取付RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)(アーム上下)780
関連資料:寸法図
注意
※耐荷重はモニター26インチ、厚さ55mm以内、モニターの重心が中央と想定した場合の数値です。
※モニターの厚さ、大きさ、重心、取付ピッチの位置などによっては記載の耐荷重と異なる可能性がありますので予めご了承ください。
※ケーブルが太い場合、収納カバーを一部カットして下さい。

商品説明動画

天吊り壁掛けロングアームHA紹介動画総合ショート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする