MODERNSOLID(ウィンテクノ)
MODERNSOLID(ウィンテクノ)の ステージ/画像処理
MODERNSOLID(ウィンテクノ)の 画像処理
MODERNSOLID(ウィンテクノ)の 画像処理アクセサリ
小型アーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48924198
品番
LA-19P
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
対応インチサイズ
〜15インチ
質量(kg)
0.6
付属品
モニタ取付用ネジ。
設置方法
PA03:PA-101-600用
耐荷重(kg)
〜6
タイプ
樹脂製関節・軽量
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図
注意
※適合モニタサイズは一般的な目安を示しております。実際のご使用においては、モニタの重量とアームの耐荷重を基準として選定してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100