曜日別特売
LA-19Q 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48924207

 

LA-19Q 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48924207
LA-19Q 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48924207

小型アーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
対応インチサイズ~15インチ
耐荷重(kg)~6
内容量1個注文コード48924207品番LA-19Q
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

支柱スタンドおよび移動式ワークステーションに使用する専用の小型アームです。
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。
LA-19Qの耐荷重は~6Kgで、目安として15インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。
LA-16QAの耐荷重は~8Kgで、目安として15インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。
LA-17QAの耐荷重は~8Kgで、目安として17インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。
LA-37QAの耐荷重は~14Kgで、目安として17~20インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。
LA-17QAと37QAは、LA-17LやLA-37Lと同様の関節構造です。耐荷重調節機構を有するとともに、高い剛性と信頼性を有しております。

対応インチサイズ~15インチ質量(kg)0.6付属品モニタ取付用ネジ。設置方法支柱スタンドおよび移動式ワークステーション用耐荷重(kg)~6RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
注意
※適合モニタサイズは一般的な目安を示しております。実際のご使用においては、モニタの重量とアームの耐荷重を基準として選定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする