LA-37QA 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48924268 LA-37QA 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48924268

小型アーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48924268 品番 LA-37QA
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

支柱スタンドおよび移動式ワークステーションに使用する専用の小型アームです。
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。
LA-19Qの耐荷重は〜6Kgで、目安として15インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。
LA-16QAの耐荷重は〜8Kgで、目安として15インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。
LA-17QAの耐荷重は〜8Kgで、目安として17インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。
LA-37QAの耐荷重は〜14Kgで、目安として17〜20インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。
LA-17QAと37QAは、LA-17LやLA-37Lと同様の関節構造です。耐荷重調節機構を有するとともに、高い剛性と信頼性を有しております。

対応インチサイズ17〜20インチ 質量(kg)1.0 付属品モニタ取付用ネジ、アーム固定用ネジ・ナット、VESA100×100取付アダプタ、荷重調節用工具 設置方法支柱スタンドおよび移動式ワークステーション用 耐荷重(kg)〜14 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
注意
※適合モニタサイズは一般的な目安を示しております。実際のご使用においては、モニタの重量とアームの耐荷重を基準として選定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする