TRUSCO
コバンザメ ノブ式サンダーハンガー マグネット無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48940001
品番
KBZ-NMSN
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
作業台に簡単に取り付けできます。
用途
ディスクグラインダーの管理。
仕様
Φ100mmディスクグラインダー取り付け可
トラスコ品番
414-3604
材質
スチール
高さ(mm)
94.1
質量(g)
470
奥行(mm)
73.2
間口(mm)
124
最大積載量(kg)
3
注意
※マグネットは付いていません。