※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ MGTR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
48960091
品番
MGTR43420 NX2525
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃長さ・コーナー半径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
仕様
溝入れ MGバイト インサート サーメット
トラスコ品番
660-8558
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴