VQMHZVD0450 スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアル 48965122

スマートミラクルエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可
この商品は刃径など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.5
注文コード
48965122
品番
VQMHZVD0450
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
有効長(mm)
10
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
トラスコ品番
662-6408
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
4.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする