WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 基板用端子台, 381シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
コンタクト数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(240個)
コンタクト数
5
注文コード
49001813
品番
691381030005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ナイロン66
幅(mm)
11.8
色
緑
タイプ
プラグ
取付方式
プラグイン
ピッチ(mm)
2.5
シリーズ
381
定格電圧(V)
300ac
端子種別
ケーブル
定格電流(A)
12
行数
1
コンタクト数
5
オス・メス
メス
ボディ向き
垂直