PELICAN(ペリカン)
マイクロケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブルー
ブラック
ブルー
レッド
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49001976
品番
1020BL
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途
腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。
トラスコ品番
420-5014
色
ブルー
仕様
カラビナ付
質量(kg)
0.2
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
外寸(mm)
173×121×54
内寸(mm)
135×90×43
材質(Oリング)
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
防水性
IP67
注意
※ウレタンフォームはついていません。
※ケースは透明です。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。