用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)339×295×152内寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×225×132クッションウレタンフォーム付仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付きトラスコ品番420-5464質量(kg)2.0色黒材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)タイプウレタンフォーム付構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)339外寸法・高さ(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)225有効内寸法・高さ(mm)132有効内寸法・幅(mm)300