用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付きトラスコ品番420-5537質量(kg)2.95色OD材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)タイプウレタンフォーム付構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)344×146×297外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)430×244×341内寸(幅×奥行×高さ)(mm)430×244×341