JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
HLコネクタ用ソケットコンタクト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
49019887
品番
BSF-21T-P1.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途
中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
トラスコ品番
421-8353
材質
リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
質量(g)
17
使用温度範囲
-25℃〜+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧
MAX300V
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
(最大)7
適合電線
0.3〜0.75mm
2
、AWG#22〜#18
電線被覆外径(mm)
1.5〜2.2
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応