GES62F-A-C 自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 49027492

GES62F-A-C 自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 49027492
GES62F-A-C 自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 49027492

自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻高さ(mm)4.1ナチュラル仕様スリットなし注文コード49027492品番GES62F-A-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。

用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。ナチュラル推奨板厚(mm)1.2長さ(m)30.48幅(mm)3.3高さ(mm)4.1質量(g)520取付厚(mm)(パネル)0.9~1.6呼称012仕様スリットなしトラスコ品番404-5360材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲-40~50℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37099614
2018-07-25
用途: アルポリ板の小口保護
その他業種

細かい切り口が入っているので曲線の追従性などは良いが、少しでも暴れるととてもセットしにくい。

対象商品 : 37099657
2017-09-28
用途: ノックアウトの縁取り

ゲジゲジがう内に向いているので差し込みにくいが、のり付きなので良しとして使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする