WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik, SIMカードコネクタ, マイクロSIM 8 極, メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(1500個)
仕様
カードタイプ:マイクロSIM●オス・メス:メス●コンタクト数:8●行数:2●ピッチ:0.65mm●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:SMT●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:14.5mm●幅:16.45mm●深さ:1.25mm●動作温度 Min:-25℃
注文コード
49037215
品番
693021010811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
カードタイプ:マイクロSIM●オス・メス:メス●コンタクト数:8●行数:2●ピッチ:0.65mm●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:SMT●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:14.5mm●幅:16.45mm●深さ:1.25mm●動作温度 Min:-25℃