曜日別特売
BTC-3X5 フッ素ゴムチューブ 八興 49046672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTC-3X5 フッ素ゴムチューブ 八興 49046672
BTC-3X5 フッ素ゴムチューブ 八興 49046672

フッ素ゴムチューブ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)3
外径×内径(Φmm)5×3
内径(mm)3
外径(Φmm)5
内容量1本(1m)注文コード49046672品番BTC-3X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。

用途研究分野や工業用として使用されます。外径×内径(Φmm)5×3全長(m)1使用圧力(MPa)0トラスコ品番419-7526材質フッ素ゴム質量(g)25.1内径(Φmm)3使用温度範囲-20~200℃外径(Φmm)5使用流体耐熱、耐油、耐薬剤適合流体キシレン、硫酸、塩水など内径(mm)3特性耐熱、耐油、耐薬剤
注意
※開放式配管でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49046706
2025-11-24
用途: コンプレッサーの水抜き
製造業

一回,水を出したが、まだ漏れていない。
とりあえず、まだ、いけると思います。

対象商品 : 49046663
2017-04-14
用途: ヤマハ2ストスクーターのメンテナンス
製造業

オイルポンプからキャブレターに、つなげるホースとして使用しました。
柔らかく良く曲がり、しなやかで粘り強いゴムで、耐久性もあります。

2が参考にしています
対象商品 : 49046672
2016-08-17
用途: チエンソーの修理
建設業・工事業

このゴムチューブなかなか売てないんです

対象商品 : 49046697
2015-08-06
用途: 溶剤などの液体を吸引する時に使用
マリエンバード工房株式会社

メートル単位で注文できれば良いのですが、1メートルずつカットされてしまうのが難点。つなげながら使用してます。
使用感は柔らかく使いやすいです。アタック性のある溶剤に対しても、とくに変質は無く使用できています。

2が参考にしています
対象商品 : 49046697
2016-02-15
用途: 緩衝材、他

期待通りでした。

対象商品 : 49046663
2015-11-30
用途: インクライン用

使用感は満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする