G-JD02H JD110VFG9P2 ELPA 49067332

G-JD02H JD110VFG9P2 ELPA 49067332
G-JD02H JD110VFG9P2 ELPA 49067332

JD110VFG9P2

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格消費電力(W)25
内容量1個注文コード49067332品番G-JD02H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥898
販売価格(税別)
816

ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。

定格消費電力(W)25全長(mm)43フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49067357
2023-11-27
用途: 自宅の階段の照明
その他業種

自宅階段の照明がこの特殊な電球で、一般のホームセンターや電気店には今は置いておらず、簡単に購入出来ないのでネットで調べて購入しました。モノタロウは品揃えが豊富なので助かります。

対象商品 : 49067357
2022-09-03
用途: 来客用・日常用
医療・福祉・介護関連業

特殊な形なのでなかなかストアでは見つからず、いつもモノタロウで買ってます。

2021-10-13
用途: 交換用
Locanda del cuore飲食業

電気屋さんでも取り寄せの商品なので、こちらで常にお取り扱いがありとても助かってます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする