NB(日本ベアリング)
SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
210
注文コード
49245971
品番
SM150-OP
参考基準価格(税別)
¥251,990
販売価格(税込)
¥243,927
販売価格(税別)
¥
221,752
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
170.6
寸法L(mm)
240
寸法W(mm)
5.15
寸法d(mm)
210
寸法d1(mm)
204
寸法dr(mm)
150
寸法h(mm)
105
形状
開放形
軸径(Φmm)
150
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
シールなし
寸法θ°
80°
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
54300
基本動定格荷重C(N)
21100
CADデータダウンロード