NB(日本ベアリング)
SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
32
注文コード
49246075
品番
SM20GU-OP
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,365
販売価格(税別)
¥
1,241
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
30.5
寸法L(mm)
42
寸法W(mm)
1.6
寸法d(mm)
32
寸法d1(mm)
30.5
寸法dr(mm)
20
寸法h(mm)
11
形状
開放形
軸径(Φmm)
20
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
片シール
寸法θ°
60°
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
1370
基本動定格荷重C(N)
882
CADデータダウンロード