※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
1パック(10個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
30
10
12
16
20
25
6
8
30
40
50
全37種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49272763
品番
SRBS-M4-30
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
SUS304
ねじの呼び
M4
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
質量(g)
2.7
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
2.2
寸法D1(mm)
7.6
寸法l(mm)
30
寸法m(mm)
M4
適合レンチ
SRX-20