※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
1パック(10個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
8
10
12
16
20
25
6
8
30
40
50
全37種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49272772
品番
SRBS-M4-8
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
SUS304
ねじの呼び
M4
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
質量(g)
1
寸法L(mm)
8
寸法L1(mm)
2.2
寸法D1(mm)
7.6
寸法l(mm)
8
寸法m(mm)
M4
適合レンチ
SRX-20