曜日別特売
19-958-9375 シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン) 49316058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径(Φmm)8
適合ホース内径×外径(Φmm)8×12
全長(m)5
使用範囲(m)4
内容量1本注文コード49316058品番19-958-9375
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に適合ホース内径×外径(Φmm)8×12全長(m)5最高使用圧力(MPa)1内径(Φmm)8寸法A(mm)920外径(Φmm)12寸法D(mm)100寸法E(mm)65寸法B(mm)500寸法C(mm)320材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー使用範囲(m)4継手eSafeカップリング、ニップル

商品説明動画

セイン ホースキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする