LACLEスタンドちりとりホーキセット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49359196 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

握りやすい角度のついたグリップ。手首が自然な角度で無理なく履けます。
軽くて丈夫なアルミ製パイプ。軽いので長時間使用も疲れにくい。
ごみを沢山入れることが出来、ごみを掃き込み易いちりとり形状。
ちょっと長めの柄(約65cm)。腰に負担のかからない姿勢でお掃除できます。

全長(mm)880(ほうき) 材質【ほうき】(グリップ)ポリプロピレン/エラストマー、(カバー)ポリエチレン 幅(mm)220(ほうき) 質量(g)約520 毛丈(mm)235 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×260×740(ちりとり) 材質(柄部)アルミパイプ 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン、アルミニウム 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
仕事場で
サービス業

オレンジカラー、最高です。
ゴミもたっぷり入るし、使いやすいです。
満足です。

対象商品:
49359196
2020-05-20
用途:
作業後の清掃時
教育・研究機関

長さが十分あり満足です。輪の部分がしなるのですが、ここを持って履くため硬いとなお良いと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
49359196
2019-04-10
用途:
ベランダと玄関前の掃除
教育・研究機関

コンパクトで収納場所をとらないのがメリットです。ホーキもとても使いやすかったです。
丘の上で風があるので、ちりとりの底がほんの少しだけ重いほうが風邪で煽れたりしないのではないかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
49359196
2017-07-16
用途:
事務所玄関の掃除
建設業・工事業

コンパクトに収納出来てデザインもそこそこ良く使い勝手も良い。

2人が参考にしています
対象商品:
49359196
2020-05-20
用途:
ベランダの掃除
Vettec Dentistry 様 (医療・福祉・介護関連業)

思ったより大きかったのと、塵取りの形態は使いやすくはありませんでした。箒がしっかり塵取りに固定されないので、ばらばらになる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする