※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
油圧・エアーチャック用生爪(豊和用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
60
寸法B(mm)
40
注文コード
49421663
品番
HO1MA-10M-60 1.5
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
111
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
M12
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
50
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法P(mm)
1.5
材質
S50C
サイズ
標準