※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ウォールカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
規格
2号
色
茶
注文コード
49507657
品番
EMW-2SB
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
規格・色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
地デジ、光ケーブルの引込みに最適です。
貫通部のケーブル保護が可能なスリーブ付き。(外して使用もできます。)
規格
2号
色
茶
寸法L(mm)
60
寸法B(mm)
24.3
寸法H(mm)
17
寸法D(Φmm)
5.8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください