EMW-2SM ウォールカバー 未来工業 49507684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォールカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)規格2号ミルキーホワイト注文コード49507684品番EMW-2SM
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

地デジ、光ケーブルの引込みに最適です。
貫通部のケーブル保護が可能なスリーブ付き。(外して使用もできます。)

規格2号ミルキーホワイト寸法L(mm)60寸法B(mm)24.3寸法H(mm)17寸法D(Φmm)5.8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする