SUP-1510 ステンレスプールボックス (平蓋) 未来工業 49534196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスプールボックス (平蓋)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(縦×横×深さ)(mm)150×150×100注文コード49534196品番SUP-1510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質ステンレス製寸法(縦×横×深さ)(mm)150×150×100付属品アース端子付板厚(mm)1.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 屋外/水回りでの配線分岐用(制御盤まわりのジョイントボックス)として使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

屋外の配線分岐に使用しました。ステンレス製で剛性があり、平蓋タイプなので納まりも良いです。200×200×150mmで作業スペースも確保でき、板厚1.5mmで安心感があります。アース端子付きなのも助かりました。

対象商品 : 49534196
2020-05-16
用途: ボール盤の制御回路を収める箱に使用

箱の仕上がり精度は良く、溶接はたいへん綺麗に行われており、価格の妥当性を感じました。
商品説明に、誤りがありました。→ 「付属品 アース端子付」とありますが、その様な物はありませんでした。当方使用には影響は無い事ですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする