※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
350×531×180
注文コード
49540225
品番
15-6CTBT
参考基準価格(税別)
¥111,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
ボックス外形寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
260×440×15
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
350×531×180
仕様
漏電しゃ断器(2P20A)OC付×6(6回路)、接地付2ヶ用コンセント(6個)
色
ベージュ
有効深さ(mm)
152
定格感度電流(mA)
15
バンド通し穴
無
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください