曜日別特売
- ガラスクリーナー モノタロウ 49578138

 

- ガラスクリーナー モノタロウ 49578138
- ガラスクリーナー モノタロウ 49578138
モノタロウ

ガラスクリーナー

(55件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1本(500mL)
注文コード
49578138
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フッソ変性界面活性剤配合でガラスに付いた油膜もすっきり除去します。

用途
自動車のガラス面、内、外
成分
メタノール、イソプロピルアルコール
適合
油膜
液性
中性
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49578138
2022-04-04
用途: ヘルメットシールド清掃
その他業種

シールドに付着した虫などは綺麗に除去できました。
また、油膜などの汚れも軽く拭くだけでOKです。

2020-05-26
用途: 車のメンテナンス
その他業種

お手頃価格でキッチリ使える良い商品だと思います。
欲を言えば、洗浄力は強ければ強いほど良いのですが、車は塗装面・ゴムもあるので、難しいでしょうし、その意味でバランスが良い商品ではないでしょうか。

対象商品 : 49578138
2020-05-07
用途: 車 バイクのメンテナンス
建設業・工事業

安い割には問題なく使えます
泡が出ないので拭き取りが楽です

対象商品 : 49578138
2020-01-22
用途: 清掃時
建設業・工事業

詰め替え用と一緒に注文し、スーパーよりも安価だし良かったです。

対象商品 : 49578138
2019-12-04
用途: 清掃時
卸売・小売業

他製品と比較しましたが、頑固な汚れでないならば、これで十分だと思います

2020-02-13
用途: 洗車仕上げ
建設業・工事業

車の内外のと年末の家の窓拭きにもつかいました。家庭用クリーナーより効果有ると思います。

対象商品 : 49578138
2019-11-10
用途: 車の窓清掃

値段も安く車のガラスが綺麗になります。おすすめします。

対象商品 : 49578138
2020-01-13
用途: 車の内窓拭き
製造業

車の内窓拭きなどに使用しました。
あまり抜きあとが残らないで、楽に作業できます。安くておすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品の内容量4Lの商品は、取り扱いございますか。
回答:
現在取り扱いがございません。
2021-06-01
質問:
商品画像では青色の液体ですが、届いた商品は青色が薄くて半透明に近い色になっておりますが、この状態でも問題なく使用出来ますでしょうか。
回答:
本商品につきまして、商品画像は鮮やかな青色ですが、画像と現物の商品との色が少し異なる場合がございます。
本商品は淡青となっており、車のシート等、白色のものに色が移らない程度の淡色になっています。
商品の性能には問題なく、フッ素変性界面活性剤配合で拭いたとき白く残りません。
また、フッ素の働きで手垢等汚れが付きにくくなっています。
2021-06-01

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする