※本体
Chrester(コンフォー)
Chrester(コンフォー)の 暖房用品
Chrester(コンフォー)の 業務用ヒーター/ストーブ
Chrester(コンフォー)の 遠赤外線電気ヒーター
業務用 赤外線ヒーター ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49605904
品番
HEAT-A-101BSH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,890
販売価格(税別)
¥
99,900
バスケットに入れる
らくらく設置、高いデザイン性
用途
飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
付属品
L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個
種別
赤外線:遠赤外線
材質
筐体主要/アルミニウム
質量(kg)
本体/2.2、スタンド/8.5
色
ブラック
高さ(mm)
スタンド/1140〜2050(可変)
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)
ケーブル長(m)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
893×130×90
ヒーター
カーボンヒーター
電源プラグ
防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
柱スタンドの直径(mm)
450
防水保護等級
IP65(完全防水)
安全機能
衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
注意
※三端子付きの100Vコンセントに差し込んで使用してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300