※本体
Chrester(コンフォー)
Chrester(コンフォー)の 暖房用品
Chrester(コンフォー)の 業務用ヒーター/ストーブ
Chrester(コンフォー)の 遠赤外線電気ヒーター
業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49605947
品番
HEAT-C-101S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,490
販売価格(税別)
¥
85,900
バスケットに入れる
らくらく設置、高いデザイン性
用途
飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
種別
赤外線:遠赤外線
材質
筐体主要/アルミニウム
質量(kg)
1.6
色
シルバー
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
1000/500(強弱切替)
ケーブル長(m)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
661×106×73
ヒーター
カーボンヒーター
電源プラグ
防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
防水保護等級
IP65(完全防水)
安全機能
過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300