HGMAXD3 熱風オイルヒーター  HGMAXD3 静岡製機 49674784 HGMAXD3 熱風オイルヒーター  HGMAXD3 静岡製機 49674784

熱風オイルヒーター HGMAXD3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49674784 品番HGMAXD3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は229,800円となります。
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。
燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。

タンク容量(L)45 用途塗料・接着剤の乾燥 質量(kg)51 電源(V)単相100 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.3(強)、31(弱) 消費電力(W)(50/60Hz)125/130 燃焼持続時間(h)10(強)、14(弱) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×1023×722 発熱量(kW/h)42(強)、31(弱)
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする