曜日別特売
NEF25W-NH22JD2-NH35JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン 49678098

 

NEF25W-NH22JD2-NH35JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン 49678098
NEF25W-NH22JD2-NH35JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン 49678098
NEF25W-NH22JD2-NH35JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン 49678098
NEF25W-NH22JD2-NH35JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン 49678098
NEF25W-NH22JD2-NH35JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン 49678098

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
22
軸穴径d2(Φmm)
35
注文コード
49678098
品番
NEF25W-NH22JD2-NH35JD2
参考基準価格(税別)¥44,067販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
寸法B(mm)
33.5
寸法E(mm)
11.2
寸法H(mm)
61
寸法HK(mm)
-
寸法J(mm)
53
外径K(Φmm)
104
寸法N(mm)
47
寸法No(mm)
58
P.C.D(mm)
82
軸穴径d1(Φmm)
22
軸穴径d2(Φmm)
35
全長(mm)
120
質量(kg)
3
種類
ディスクタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
15000
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
下穴径(Φmm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
許容トルク(N・m)
245
型番
NEF25W
材質(ディスク)
SUS304
許容偏角(°)
2
ねじり剛性(N・m/rad)
12.7×104
材質(ハブ)
炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)
78.4
軸方向変位(mm)
±2.8
GD2(kgf・cm2)
166
慣性モーメント(kg・cm2)
41
ハブタイプ
ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
許容偏心(mm)
0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする