IEHD-800 遠赤外線電気ストーブ 小型 遠赤外線ヒーター アイリスオーヤマ 49703073

IEHD-800 遠赤外線電気ストーブ 小型 遠赤外線ヒーター アイリスオーヤマ 49703073
IEHD-800 遠赤外線電気ストーブ 小型 遠赤外線ヒーター アイリスオーヤマ 49703073
IEHD-800 遠赤外線電気ストーブ 小型 遠赤外線ヒーター アイリスオーヤマ 49703073
IEHD-800 遠赤外線電気ストーブ 小型 遠赤外線ヒーター アイリスオーヤマ 49703073
IEHD-800 遠赤外線電気ストーブ 小型 遠赤外線ヒーター アイリスオーヤマ 49703073
IEHD-800 遠赤外線電気ストーブ 小型 遠赤外線ヒーター アイリスオーヤマ 49703073

遠赤外線電気ストーブ 小型 遠赤外線ヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード49703073品番IEHD-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【5秒で速暖!】お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。
スイッチを入れてから約5秒で暖かくなるので、すぐに暖かさがほしいときに活躍します。
脱衣のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。
軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。

アイボリー質量(g)2300電源(V)AC100消費電力(W)800コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377ヒーター(W)石英管400×2安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置運転弱:400W、強:800W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-17
用途: 部屋で過ごす時
その他業種

デザインも可愛く、軽くて使い方もシンプルで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする