※使用例
タイムケミカル
タイムケミカルの 下地材/プライマー/シーラー
水性アクリル系塗床材 オッシャーコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2缶)
注文コード
49722435
品番
AW-710
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
水性アクリル系の下塗り用。
成分
水性アクリル系
用途
下塗りプライマー
タイプ
水溶性
塗布面積(m
2
/缶)
90
可使時間(分/25℃)
60
主な用途
床
標準塗布量
0.2kg/m
2
危険物の類別
非危険物
特性
プライマー
塗り重ね可能時間(時間)
2〜3(25℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません