曜日別特売

DIN41612コネクタ メス Harting 3列 3.81 mm 5.08 mm ピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様コンタクト数 = 32オス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート端子方法 = ワイヤラップローディング列 = z/dタイプ = Fピッチ = 3.81 mm, 5.08 mmクラス評価 = C2定格電流 = 6Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 15mΩ動作温度 Min = -55℃注文コード49761654品番9062326831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンタクト数 = 32
オス・メス = メス
行数 = 3
ボディ向き = ストレート
端子方法 = ワイヤラップ
ローディング列 = z/d
タイプ = F
ピッチ = 3.81 mm, 5.08 mm
クラス評価 = C2
定格電流 = 6A
コンタクト材質 = 銅合金
最大接触抵抗 = 15mΩ
動作温度 Min = -55℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする