ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
Harting D-subコネクタキット D-subプラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49767884
品番
6667009910799
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,166
販売価格(税別)
¥
11,060
バスケットに入れる
セット内容
バックシェル×5、ジャックスクリュー×5、インサート
タイプ
(キット)D-subプラグコネクタキット
材質(ハウジング)
ポリマー
コンタクト数
25
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
錫