ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 28 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
49768033
品番
9670007268
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
長さ(mm)
14.1
タイプ
ピン
端子の種類
圧着
定格電流(A)
6.5
材質(コンタクト)/処理
真鍮/PdNi
オス・メス
メス
最大接触抵抗(mΩ)
≦10
最小ワイヤーサイズ(AWG)
28
最大ワイヤーサイズ(AWG)
24