D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 25極

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 仕様コンタクト数 = 25オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじミックスコンタクトレイアウト = 25W2ハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1 kV ac長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 11.6mm寸法 = 38.76 x 12.55 x 11.60mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金 注文コード49818449 品番DBM25S300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 25
オス・メス = メス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = プラグイン取り付け
ピッチ = 2.74mm
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
取り付け用ハードウェア = ねじ
ミックスコンタクトレイアウト = 25W2
ハウジング材質 = サーモプラスチック
定格電圧 = 1 kV ac
長さ = 38.76mm
幅 = 12.55mm
深さ = 11.6mm
寸法 = 38.76 x 12.55 x 11.60mm
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする