内容量1個
仕様コンタクト数 = 25オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = B定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1 kV ac長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 11.6mm寸法 = 38.76 x 12.55 x 11.60mm動作温度 Min = -55℃
注文コード49818494
品番DBM25S300