内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数 = 25オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.76mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V長さ = 53.03mm幅 = 12.55mm深さ = 12.17mm寸法 = 53.03 x 12.55 x 12.17mm動作温度 Max = +105℃
注文コード49818528
品番LD25S24A4GV00LF