東洋シャフト
東洋シャフトの ステージ/画像処理
東洋シャフトの 画像処理
東洋シャフトの 画像処理アクセサリ
小径球面送りねじ軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49821162
品番
MRS0802X400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
ピッチ
2
呼び外径(mm)
8
条数
1
標準長さ(mm)
400
リード(mm)
2
ピッチ誤差(mm)
±0.21/300
真直度(mm)
ねじ軸全長/100×0.02